SUS316シールW(フッソ

SUS316シールW(フッソ - 大阪魂SUS316シールW(フッソ - 大阪魂SUS316シールW(フッソ - 大阪魂
穴径(Φmm)13.5寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)22寸法D1(Φmm)16ねじの呼びM12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55740286SUS316W12F
オープン
860
946(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする