曜日別特売

MDSサラバネ

MDSサラバネ - 大阪魂MDSサラバネ - 大阪魂MDSサラバネ - 大阪魂

MDS 皿ばね
平和発條株式会社オリジナル規格
皿ばねの内径寸法を基準に標準化した皿ばねで、内径は3mmから125mmまで34サイズ
更に各サイズは荷重と外径により4種類ありますので、合計136サイズの皿ばねを
標準化しております。
MDS 皿ばねの種類
種類番号1 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)1.0
種類番号2 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)0.5
種類番号3 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)1.0
種類番号4 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)0.5
MDS 皿ばねの材質、硬度
材質 S60C~S70C、SK85、SUP10
硬さ 42~48 HRC
MDS 皿ばねの表面処理、防錆処理
MDS20以下
表面処理 バレル研磨、防錆処理 黒染
MDS22以上
表面処理 ※ショットピーニング、防錆処理 防錆油
※MDS22-1、MDS22-3はバレル研磨となります。

全41種類を絞り込む
呼び
内容量
41種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法d(mm)
呼び
寸法t(mm)
比率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
557408013-31袋(43個)0.283-30.2h/t:1.00
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
557408103-41袋(43個)0.2583-40.3h/t:0.83
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
557408194-31袋(43個)0.35104-30.3h/t:1.17
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
557408284-41袋(10000個)0.3104-40.4h/t:0.75
オープン
110,229
121,252(税込)
9日以内出荷
返品不可
557408375-31袋(35個)0.4125-30.4h/t:1.00
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
557408465-41袋(33個)0.4125-40.5h/t:0.80
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
557408556-31袋(26個)0.5156-30.5h/t:1.00
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
557408716-41袋(24個)0.4156-40.7h/t:0.57
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
557408807-41袋(22個)0.45187-40.8h/t:0.56
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
557408898-31袋(22個)0.7208-30.6h/t:1.17
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
557408988-41袋(18個)0.55208-40.9h/t:0.61
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
5574090710-31袋(12個)0.852510-30.8h/t:1.06
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
5574091610-41袋(11個)0.752510-41h/t:0.75
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
5574092512-41袋(7個)0.72812-41.6h/t:0.44
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
5574094114-41袋(5個)13414-41.6h/t:0.63
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
5574095016-31袋(5個)1.44016-31.2h/t:1.17
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
5574095916-41袋(4個)1.14016-41.8h/t:0.61
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
5574096818-31袋(4個)1.464518-31.2h/t:1.22
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
5574097718-41袋(2個)1.244518-42h/t:0.62
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
5574098620-31袋(3個)1.75020-31.6h/t:1.06
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
5574099520-41袋(2個)1.55020-42h/t:0.75
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
5574101130-41個2.38030-43.5h/t:0.66
オープン
858
944(税込)
翌々日出荷
返品不可
55741020Mar-351個2.68035-32.5h/t:1.04
オープン
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
55741029Apr-351個2.28035-44h/t:0.55
オープン
1,025
1,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
55741038Apr-401個2.7510040-45h/t:0.55
オープン
2,283
2,511(税込)
翌々日出荷
返品不可
55741047Mar-451個3.811545-33.5h/t:1.09
オープン
2,496
2,746(税込)
翌々日出荷
返品不可
55741056Apr-451個3.111545-45h/t:0.62
オープン
2,894
3,183(税込)
翌々日出荷
返品不可
55741065Mar-501個412550-33.5h/t:1.14
オープン
2,912
3,203(税込)
9日以内出荷
返品不可
55741081Apr-501個3.412550-46h/t:0.57
オープン
5,134
5,647(税込)
翌々日出荷
返品不可
55741090Mar-561個4.613556-34h/t:1.15
オープン
3,256
3,582(税込)
9日以内出荷
返品不可
55741099Mar-601個5.315060-35h/t:1.06
オープン
4,534
4,987(税込)
翌々日出荷
返品不可
55741108Apr-631個415063-48h/t:0.50
オープン
7,205
7,926(税込)
翌々日出荷
返品不可
55741117Mar-701個4.815070-36h/t:0.80
オープン
7,432
8,175(税込)
翌々日出荷
返品不可
55741126Mar-751個5.518075-36h/t:0.92
オープン
9,694
10,663(税込)
翌々日出荷
返品不可
55741135Apr-751個4.818075-49h/t:0.53
オープン
11,260
12,386(税込)
翌々日出荷
返品不可
55741151Mar-901個6.820090-36h/t:1.13
オープン
12,336
13,570(税込)
翌々日出荷
返品不可
55741160Apr-901個5.620090-410h/t:0.56
オープン
15,289
16,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
55741169110-21個5225110-212h/t:0.42
オープン
22,136
24,350(税込)
翌々日出荷
返品不可
55741178120-11個6230120-19h/t:0.67
オープン
20,958
23,054(税込)
翌々日出荷
返品不可
55741187125-11個7250125-110h/t:0.70
オープン
27,816
30,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
55741196125-41個5.8250125-416h/t:0.36
オープン
34,456
37,902(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする