曜日別特売

スパイラルリテイニング FRS

スパイラルリテイニング FRS - 大阪魂スパイラルリテイニング FRS - 大阪魂スパイラルリテイニング FRS - 大阪魂

規格にとらわれない止め輪
スパイラルリテイニングリング
特長
設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。
角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。
標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。
材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。
C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。
装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。
使用例
プレインベアリング固定
ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。
転がり軸受け固定
軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。

全74種類を絞り込む
軸径(Φmm)
内容量
74種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
内径(Φmm)
溝幅(mm)
溝径(Φmm)
許容スラスト荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55741205FRS-131袋(3個)1312.150.7612.359193
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55741221FRS-141袋(100個)1413.150.7613.359900
オープン
12,320
13,552(税込)
翌々日出荷
返品不可
55741230FRS-151袋(3個)1514.150.7614.3510608
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55741239FRS-161袋(3個)16150.7615.211315
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55741248FRS-171袋(3個)17160.7616.212022
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55741257FRS-181袋(100個)18170.7617.212729
オープン
12,694
13,963(税込)
9日以内出荷
返品不可
55741266FRS-191袋(3個)1917.950.9218.214952
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55741275FRS-201袋(3個)2018.950.9219.215739
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55741291FRS-211袋(100個)2119.950.9220.216526
オープン
13,627
14,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
55741300FRS-221袋(3個)2220.80.9221.0517312
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55741309FRS-241袋(100個)2422.750.9223.0518886
オープン
14,374
15,811(税込)
翌々日出荷
返品不可
55741318FRS-251袋(3個)2523.61.0723.923409
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55741327FRS-261袋(100個)2624.61.0724.924345
オープン
15,027
16,530(税込)
9日以内出荷
返品不可
55741336FRS-281袋(3個)2826.61.0726.926218
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55741345FRS-291袋(3個)2927.551.0727.927154
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55741361FRS-301袋(2個)3028.451.2228.832573
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55741370FRS-321袋(100個)3230.451.2230.834745
オープン
15,680
17,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
55741379FRS-341袋(100個)3432.451.2232.836917
オープン
15,680
17,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
55741388FRS-351袋(2個)3533.31.2233.738002
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55741397FRS-361袋(100個)3634.31.2234.739088
オープン
15,680
17,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
55741406FRS-381袋(100個)3836.31.2236.741260
オープン
16,054
17,659(税込)
9日以内出荷
返品不可
55741415FRS-401袋(2個)4038.151.4238.645129
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55741431FRS-421袋(2個)4240.051.4240.547386
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55741440FRS-451袋(100個)4542.951.4243.450771
オープン
16,707
18,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
55741449FRS-481袋(100個)4845.81.4246.354155
オープン
17,360
19,096(税込)
翌々日出荷
返品不可
55741458FRS-501袋(2個)5047.81.4248.356412
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55741467FRS-521袋(2個)5249.651.4250.258668
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55741476FRS-551袋(2個)5552.551.4253.162053
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55741485FRS-561袋(100個)5653.551.4254.163181
オープン
23,427
25,770(税込)
9日以内出荷
返品不可
55741501FRS-581袋(100個)5855.41.425665438
オープン
24,827
27,310(税込)
9日以内出荷
返品不可
55741510FRS-601袋(100個)6057.41.425867694
オープン
25,200
27,720(税込)
9日以内出荷
返品不可
55741519FRS-621個6259.31.4259.969951
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55741528FRS-631袋(100個)6360.31.4260.971079
オープン
27,907
30,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
55741537FRS-651個6562.21.4262.873336
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55741546FRS-681袋(100個)6865.051.4265.776720
オープン
32,294
35,523(税込)
9日以内出荷
返品不可
55741555FRS-701個7067.051.4267.778977
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55741571FRS-721袋(100個)7269.051.4269.781233
オープン
37,800
41,580(税込)
9日以内出荷
返品不可
55741580FRS-751個7571.91.4272.684618
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55741589FRS-781袋(100個)7874.851.7375.55110004
オープン
42,840
47,124(税込)
9日以内出荷
返品不可
55741598FRS-801個8076.81.7377.5112824
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55741607FRS-821袋(100個)8278.71.7379.45115645
オープン
47,600
52,360(税込)
9日以内出荷
返品不可
55741616FRS-851袋(100個)8581.61.7382.35119876
オープン
50,400
55,440(税込)
9日以内出荷
返品不可
55741625FRS-881袋(100個)8884.551.7385.3124107
オープン
53,107
58,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
55741641FRS-901個9086.41.7387.2126927
オープン
794
873(税込)
翌々日出荷
返品不可
55741650FRS-951袋(100個)9591.351.7392.15133979
オープン
59,174
65,091(税込)
9日以内出荷
返品不可
55741659FRS-1001個10096.11.7397141031
オープン
867
954(税込)
翌々日出荷
返品不可
55741668FRS-1051袋(100個)105100.951.73101.85148082
オープン
64,960
71,456(税込)
翌々日出荷
返品不可
55741677FRS-1101袋(100個)110105.751.73106.65155134
オープン
69,627
76,590(税込)
9日以内出荷
返品不可
55741686FRS-1151袋(100個)115110.61.73111.55162185
オープン
74,387
81,826(税込)
9日以内出荷
返品不可
55741695FRS-1201個120115.52.01116.45199809
オープン
2,225
2,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする