曜日別特売

スパイラルリテイニング FRR

スパイラルリテイニング FRR - 大阪魂スパイラルリテイニング FRR - 大阪魂スパイラルリテイニング FRR - 大阪魂

規格にとらわれない止め輪
スパイラルリテイニングリング
特長
設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。
角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。
標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。
材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。
C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。
装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。
使用例
プレインベアリング固定
ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。
転がり軸受け固定
軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。

80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴径(Φmm)
溝幅(mm)
外径(Φmm)
溝径(Φmm)
許容スラスト荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55743190FRR-131袋(100個)130.7613.813.659193
オープン
12,320
13,552(税込)
9日以内出荷
返品不可
55743199FRR-141袋(100個)140.7614.814.659900
オープン
12,320
13,552(税込)
9日以内出荷
返品不可
55743208FRR-151袋(100個)150.7615.8515.6510608
オープン
12,320
13,552(税込)
9日以内出荷
返品不可
55743217FRR-161袋(100個)160.7616.8516.6511315
オープン
12,320
13,552(税込)
9日以内出荷
返品不可
55743226FRR-171袋(100個)170.7617.8517.6512022
オープン
12,694
13,963(税込)
9日以内出荷
返品不可
55743235FRR-181袋(100個)180.7618.8518.6512729
オープン
12,694
13,963(税込)
9日以内出荷
返品不可
55743251FRR-191袋(100個)190.912019.814952
オープン
13,347
14,682(税込)
9日以内出荷
返品不可
55743260FRR-201袋(100個)200.912120.815739
オープン
13,627
14,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
55743269FRR-211袋(3個)210.912221.816526
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55743278FRR-221袋(100個)220.9123.222.9517312
オープン
13,627
14,990(税込)
9日以内出荷
返品不可
55743287FRR-241袋(100個)240.9125.224.9518886
オープン
14,000
15,400(税込)
9日以内出荷
返品不可
55743296FRR-251袋(100個)251.0726.3526.123409
オープン
14,654
16,119(税込)
9日以内出荷
返品不可
55743305FRR-261袋(100個)261.0727.427.124345
オープン
15,027
16,530(税込)
9日以内出荷
返品不可
55743321FRR-281袋(100個)281.0729.429.126218
オープン
15,027
16,530(税込)
9日以内出荷
返品不可
55743330FRR-301袋(2個)301.2231.5531.232573
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55743339FRR-321袋(100個)321.2233.5533.234745
オープン
15,680
17,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
55743348FRR-341袋(100個)341.2235.6535.336917
オープン
15,680
17,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
55743357FRR-351袋(100個)351.2236.736.338002
オープン
15,680
17,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
55743366FRR-361袋(2個)361.2237.737.339088
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55743375FRR-371袋(2個)371.2238.738.340174
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55743391FRR-381袋(100個)381.2239.739.341260
オープン
16,054
17,659(税込)
9日以内出荷
返品不可
55743400FRR-401袋(100個)401.4241.941.545129
オープン
16,054
17,659(税込)
翌々日出荷
返品不可
55743409FRR-421袋(2個)421.4243.9543.547386
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55743418FRR-451袋(2個)451.4247.146.650771
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55743427FRR-471袋(100個)471.4249.248.753027
オープン
16,707
18,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
55743436FRR-481袋(100個)481.4250.249.754156
オープン
16,707
18,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55743445FRR-501袋(2個)501.4252.351.856412
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55743461FRR-521袋(2個)521.4254.353.858668
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55743470FRR-551袋(100個)551.4257.456.962053
オープン
22,120
24,332(税込)
翌々日出荷
返品不可
55743479FRR-561袋(2個)561.4258.4557.963181
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55743488FRR-581袋(100個)581.4260.556065438
オープン
24,827
27,310(税込)
9日以内出荷
返品不可
55743497FRR-601袋(100個)601.4262.556267694
オープン
24,827
27,310(税込)
9日以内出荷
返品不可
55743506FRR-621個621.4264.764.169951
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55743515FRR-631個631.4265.765.171079
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55743531FRR-651個651.4267.867.273336
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55743540FRR-681個681.4270.9570.376720
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55743549FRR-701袋(100個)701.4272.9572.378977
オープン
35,000
38,500(税込)
9日以内出荷
返品不可
55743558FRR-721袋(100個)721.4275.0574.481233
オープン
37,427
41,170(税込)
9日以内出荷
返品不可
55743567FRR-751袋(100個)751.4278.177.484618
オープン
39,760
43,736(税込)
翌々日出荷
返品不可
55743576FRR-781袋(100個)781.7381.1580.45110004
オープン
42,560
46,816(税込)
9日以内出荷
返品不可
55743585FRR-801個801.7383.2582.5112824
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55743601FRR-821袋(100個)821.7385.384.55115645
オープン
47,320
52,052(税込)
9日以内出荷
返品不可
55743610FRR-851個851.7388.487.65119876
オープン
716
788(税込)
翌々日出荷
返品不可
55743619FRR-881袋(100個)881.7391.4590.7124107
オープン
52,360
57,596(税込)
9日以内出荷
返品不可
55743628FRR-901個901.7393.692.8126927
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
55743637FRR-921袋(100個)921.7395.6594.85129927
オープン
56,467
62,114(税込)
翌々日出荷
返品不可
55743646FRR-951袋(100個)951.7398.6597.85133979
オープン
58,520
64,372(税込)
9日以内出荷
返品不可
55743655FRR-981袋(100個)981.73101.8101138210
オープン
61,227
67,350(税込)
9日以内出荷
返品不可
55743671FRR-1001袋(100個)1001.73103.85103141031
オープン
61,227
67,350(税込)
9日以内出荷
返品不可
55743680FRR-1021袋(100個)1021.73106105.15143851
オープン
61,600
67,760(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする