スパイラルリテイニング FRSN

スパイラルリテイニング FRSN - 大阪魂スパイラルリテイニング FRSN - 大阪魂スパイラルリテイニング FRSN - 大阪魂

規格にとらわれない止め輪
スパイラルリテイニングリング
特長
設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。
角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。
標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。
材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。
C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。
装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。
使用例
プレインベアリング固定
ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。
転がり軸受け固定
軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。

全76種類を絞り込む
軸径(Φmm)
内容量
76種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
内径(Φmm)
溝幅(mm)
溝径(Φmm)
許容スラスト荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55745430FRSN-131袋(3個)1312.050.9912.211525
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55745439FRSN-141袋(100個)1413.050.9913.212411
オープン
13,627
14,990(税込)
9日以内出荷
返品不可
55745448FRSN-151袋(3個)1513.950.9914.113298
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55745457FRSN-161袋(100個)1614.90.9915.0514185
オープン
13,627
14,990(税込)
9日以内出荷
返品不可
55745466FRSN-171袋(100個)1715.850.991615071
オープン
14,000
15,400(税込)
9日以内出荷
返品不可
55745475FRSN-181袋(100個)1816.81.1716.9519185
オープン
14,000
15,400(税込)
9日以内出荷
返品不可
55745491FRSN-191袋(100個)1917.71.1717.8520251
オープン
14,654
16,119(税込)
翌々日出荷
返品不可
55745500FRSN-201袋(3個)2018.651.1718.821317
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55745509FRSN-211袋(100個)2119.61.1719.7522383
オープン
15,027
16,530(税込)
9日以内出荷
返品不可
55745518FRSN-221袋(100個)2220.451.1720.6523449
オープン
15,027
16,530(税込)
9日以内出荷
返品不可
55745527FRSN-241袋(100個)2422.41.1722.625580
オープン
15,680
17,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
55745536FRSN-251袋(2個)2523.351.1723.5526646
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55745545FRSN-261袋(100個)2624.21.1724.4527712
オープン
17,360
19,096(税込)
9日以内出荷
返品不可
55745561FRSN-281袋(2個)2826.051.4226.3532355
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55745570FRSN-291袋(100個)29271.4227.333510
オープン
18,107
19,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
55745579FRSN-301袋(2個)3027.851.4228.234666
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55745588FRSN-321袋(100個)3229.751.4230.136977
オープン
18,387
20,226(税込)
翌々日出荷
返品不可
55745597FRSN-341袋(100個)3431.61.4231.9539288
オープン
18,387
20,226(税込)
9日以内出荷
返品不可
55745606FRSN-351袋(100個)3532.51.4232.8540444
オープン
18,760
20,636(税込)
9日以内出荷
返品不可
55745615FRSN-361袋(2個)3633.41.4233.7541599
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55745631FRSN-381袋(100個)3835.251.4235.643910
オープン
20,160
22,176(税込)
翌々日出荷
返品不可
55745640FRSN-401袋(100個)4037.21.7337.657140
オープン
20,440
22,484(税込)
9日以内出荷
返品不可
55745649FRSN-421袋(100個)4239.151.7339.5559997
オープン
21,467
23,614(税込)
9日以内出荷
返品不可
55745658FRSN-451袋(2個)45421.7342.464282
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55745667FRSN-481袋(100個)4844.91.7345.368568
オープン
21,467
23,614(税込)
翌々日出荷
返品不可
55745676FRSN-501個5046.751.7347.1571425
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55745685FRSN-521袋(100個)5248.652.1849.0593681
オープン
25,200
27,720(税込)
9日以内出荷
返品不可
55745701FRSN-551袋(100個)5551.452.1851.8599085
オープン
26,507
29,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
55745710FRSN-561袋(100個)5652.32.1852.7100887
オープン
27,907
30,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
55745719FRSN-581個5854.22.1854.6104490
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55745728FRSN-601個6056.152.1856.55108093
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
55745737FRSN-621袋(100個)6258.12.1858.5111696
オープン
30,240
33,264(税込)
9日以内出荷
返品不可
55745746FRSN-631袋(100個)63592.1859.45113498
オープン
31,920
35,112(税込)
9日以内出荷
返品不可
55745755FRSN-651袋(100個)65612.1861.45117101
オープン
33,974
37,371(税込)
翌々日出荷
返品不可
55745771FRSN-681袋(100個)6863.852.1864.3122505
オープン
36,774
40,451(税込)
9日以内出荷
返品不可
55745780FRSN-701個7065.82.6266.25143186
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55745789FRSN-721袋(100個)7267.62.6268.1147277
オープン
41,814
45,995(税込)
9日以内出荷
返品不可
55745798FRSN-751個7570.42.6270.9153414
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55745807FRSN-781袋(100個)7873.352.6273.85159550
オープン
46,947
51,642(税込)
9日以内出荷
返品不可
55745816FRSN-801袋(100個)8075.152.6275.7163641
オープン
49,654
54,619(税込)
9日以内出荷
返品不可
55745825FRSN-821袋(100個)8277.052.6277.6167732
オープン
52,080
57,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
55745841FRSN-851袋(100個)8579.952.6280.5173869
オープン
54,414
59,855(税込)
9日以内出荷
返品不可
55745850FRSN-881袋(100個)8882.753.0583.35215091
オープン
57,120
62,832(税込)
9日以内出荷
返品不可
55745859FRSN-901袋(100個)9084.73.0585.3219980
オープン
59,547
65,502(税込)
9日以内出荷
返品不可
55745868FRSN-951袋(100個)9589.453.0590.1232201
オープン
63,560
69,916(税込)
9日以内出荷
返品不可
55745877FRSN-1001個10094.43.0595.05244422
オープン
1,823
2,005(税込)
翌々日出荷
返品不可
55745886FRSN-1051袋(10個)10599.253.0599.95256643
オープン
13,592
14,951(税込)
翌々日出荷
返品不可
55745895FRSN-1101袋(10個)110104.13.05104.85268864
オープン
14,645
16,110(税込)
翌々日出荷
返品不可
55745911FRSN-1151袋(10個)115109.053.05109.85281085
オープン
15,634
17,197(税込)
9日以内出荷
返品不可
55745920FRSN-1201袋(10個)120113.93.05114.7293307
オープン
16,625
18,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする