大阪魂
ウェーブW(ベアリング
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法d(mm)
呼び
寸法t(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55746340
BW-1
1袋(11個)
2.2
19.7
BW-1
0.25
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55746349
BW-2
1袋(11個)
3
21.5
BW-2
0.25
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55746358
BW-3
1袋(10個)
3.4
24.3
BW-3
0.25
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55746367
BW-4
1袋(9個)
4
26.1
BW-4
0.25
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55746376
BW-5
1袋(9個)
4
29.3
BW-5
0.3
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55746385
BW-6
1袋(5個)
4.8
29.8
BW-6
0.25
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55746401
BW-7
1袋(4個)
5
31.9
BW-7
0.3
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55746410
BW-9
1袋(3個)
6.1
45.8
BW-9
0.45
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55746419
BW-10
1袋(2個)
6.8
51.8
BW-10
0.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55746428
BW-11
1個
7
57.3
BW-11
0.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55746437
BW-12
1個
7.4
65
BW-12
0.45
2
オープン
¥
683
¥
751
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55746446
BW-13
1個
8
69.5
BW-13
0.45
2
オープン
¥
827
¥
910
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55746455
BW-14
1個
9.8
79.7
BW-14
0.5
3
オープン
¥
905
¥
996
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55746471
BW-15
1個
10.5
87.5
BW-15
0.55
3
オープン
¥
1,338
¥
1,472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55746480
BW-16
1個
10.6
99
BW-16
0.6
3
オープン
¥
1,632
¥
1,795
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください