大阪魂
サラバネ(イワタキカク
全17種類を絞り込む
寸法H(mm)
選択してください
1.7
2
2.2
2.5
2.6
3.2
3.5
4
4.2
4.5
5
5.1
5.6
6.5
寸法t(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
内容量
1個
1袋(2個)
1袋(3個)
1袋(10個)
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法t(mm)
比率
寸法t'(mm)
内径Di(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55746638
L-112(ケイ
1個
3.2
4
h/t:0.80
3.75
57
オープン
¥
9,834
¥
10,817
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55746647
L-125(ケイ
1個
3.5
5
h/t:0.70
4.7
64
オープン
¥
11,876
¥
13,064
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55746656
L-140(ケイ
1個
4
5
h/t:0.80
4.7
72
オープン
¥
16,007
¥
17,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55746699
H-80(ジュウ
1個
1.7
5
h/t:0.34
4.7
41
オープン
¥
6,040
¥
6,644
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55746708
H-90(ジュウ
1個
2
5
h/t:0.40
4.7
46
オープン
¥
6,587
¥
7,246
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55746717
H-100(ジュウ
1個
2.2
6
h/t:0.37
5.6
51
オープン
¥
6,340
¥
6,974
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55746726
H-112(ジュウ
1個
2.5
6
h/t:0.42
5.6
57
オープン
¥
12,076
¥
13,284
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55746735
H-125(ジュウ
1個
2.6
8
h/t:0.33
7.5
64
オープン
¥
18,114
¥
19,925
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55746751
H-140(ジュウ
1個
3.2
8
h/t:0.40
7.5
72
オープン
¥
13,080
¥
14,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55746760
H-160(ジュウ
1袋(2個)
3.5
10
h/t:0.35
9.4
82
オープン
¥
42,678
¥
46,946
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55746769
H-180(ジュウ
1袋(2個)
4
10
h/t:0.35
9.4
92
オープン
¥
56,343
¥
61,977
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55746778
H-200(ジュウ
1袋(2個)
4.2
12
h/t:0.35
11.25
102
オープン
¥
90,734
¥
99,807
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55746787
H-225(ジュウ
1袋(2個)
5
12
h/t:0.42
11.25
112
オープン
¥
101,189
¥
111,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55746796
H-250(ジュウ
1個
5.6
14
h/t:0.40
13.1
127
オープン
¥
71,343
¥
78,477
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55746665
L-160(ケイ
1袋(10個)
4.5
6
h/t:0.75
5.6
82
オープン
取扱い終了
返品不可
55746681
L-180(ケイ
1袋(10個)
5.1
6
h/t:0.85
5.6
92
オープン
取扱い終了
返品不可
55746690
L-225(ケイ
1袋(3個)
6.5
8
h/t:0.81
7.5
112
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください