曜日別特売

スパイラルリテイニング FUS

スパイラルリテイニング FUS - 大阪魂スパイラルリテイニング FUS - 大阪魂スパイラルリテイニング FUS - 大阪魂

規格にとらわれない止め輪
スパイラルリテイニングリング
特長
設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。
角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。
標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。
材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。
C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。
装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。
使用例
プレインベアリング固定
ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。
転がり軸受け固定
軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。

全51種類を絞り込む
軸径(Φmm)
内容量
51種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
内径(Φmm)
溝幅(mm)
溝径(Φmm)
許容スラスト荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55747171FUS-131袋(100個)1312.20.5612.35956
オープン
11,294
12,423(税込)
9日以内出荷
返品不可
55747180FUS-141袋(4個)1413.20.5613.36415
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55747189FUS-151袋(4個)1514.150.5614.36873
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55747198FUS-161袋(100個)1615.150.5615.37331
オープン
11,294
12,423(税込)
9日以内出荷
返品不可
55747207FUS-171袋(4個)1716.150.5616.37789
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55747216FUS-181袋(100個)1817.150.5617.38248
オープン
11,294
12,423(税込)
9日以内出荷
返品不可
55747225FUS-191袋(100個)1918.150.5618.38706
オープン
12,320
13,552(税込)
9日以内出荷
返品不可
55747241FUS-201袋(3個)2018.750.6618.9510559
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55747250FUS-211袋(100個)2119.750.6619.9511087
オープン
12,320
13,552(税込)
9日以内出荷
返品不可
55747259FUS-221袋(100個)2220.750.6620.9511615
オープン
12,320
13,552(税込)
9日以内出荷
返品不可
55747268FUS-241袋(3個)2422.750.6622.9512670
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55747277FUS-251袋(3個)2523.70.6623.9513199
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55747286FUS-261袋(100個)2624.650.7924.915140
オープン
12,694
13,963(税込)
9日以内出荷
返品不可
55747295FUS-281袋(100個)2826.650.7926.916305
オープン
13,347
14,682(税込)
翌々日出荷
返品不可
55747311FUS-291袋(100個)2927.650.7927.916887
オープン
13,627
14,990(税込)
9日以内出荷
返品不可
55747320FUS-301袋(3個)3028.60.7928.917469
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55747329FUS-321袋(100個)3230.60.7930.918635
オープン
13,627
14,990(税込)
9日以内出荷
返品不可
55747338FUS-341袋(100個)3432.550.7932.919798
オープン
13,627
14,990(税込)
9日以内出荷
返品不可
55747347FUS-351袋(3個)3533.550.7933.920381
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55747356FUS-361袋(100個)3634.550.7934.920963
オープン
14,000
15,400(税込)
9日以内出荷
返品不可
55747365FUS-381袋(100個)3836.550.7936.922128
オープン
14,000
15,400(税込)
9日以内出荷
返品不可
55747381FUS-401袋(3個)4038.10.9938.5528752
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55747390FUS-421袋(100個)4240.10.9940.5530189
オープン
14,654
16,119(税込)
9日以内出荷
返品不可
55747399FUS-451袋(3個)4543.050.9943.5532346
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55747408FUS-481袋(100個)4846.050.9946.5534502
オープン
15,027
16,530(税込)
9日以内出荷
返品不可
55747417FUS-501袋(100個)5048.050.9948.5535940
オープン
15,400
16,940(税込)
9日以内出荷
返品不可
55747426FUS-521袋(100個)5249.450.9950.0537377
オープン
15,400
16,940(税込)
9日以内出荷
返品不可
55747435FUS-551袋(100個)5552.450.9953.0539534
オープン
17,734
19,507(税込)
9日以内出荷
返品不可
55747451FUS-561袋(100個)5653.40.9954.0540253
オープン
18,107
19,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
55747460FUS-581袋(100個)5855.40.9956.0541690
オープン
19,414
21,355(税込)
9日以内出荷
返品不可
55747469FUS-601袋(2個)6057.40.9958.0543128
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55747478FUS-621袋(100個)6259.350.9960.0544565
オープン
21,094
23,203(税込)
9日以内出荷
返品不可
55747487FUS-631袋(100個)6360.350.9961.0545284
オープン
22,400
24,640(税込)
9日以内出荷
返品不可
55747496FUS-651袋(100個)6562.350.9963.0546722
オープン
23,800
26,180(税込)
9日以内出荷
返品不可
55747505FUS-681袋(100個)6865.30.9966.0548878
オープン
25,854
28,439(税込)
9日以内出荷
返品不可
55747521FUS-701袋(100個)7067.30.9968.0550316
オープン
28,187
31,006(税込)
9日以内出荷
返品不可
55747530FUS-721袋(100個)7269.30.9970.0551753
オープン
30,894
33,983(税込)
9日以内出荷
返品不可
55747539FUS-751個7572.250.9973.0553910
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55747548FUS-781袋(100個)7874.851.1275.6570260
オープン
37,054
40,759(税込)
9日以内出荷
返品不可
55747557FUS-801袋(100個)8076.851.1277.6572062
オープン
40,507
44,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
55747566FUS-821袋(100個)8278.81.1279.6573863
オープン
43,214
47,535(税込)
9日以内出荷
返品不可
55747575FUS-851袋(100個)8581.81.1282.6576566
オープン
45,920
50,512(税込)
9日以内出荷
返品不可
55747591FUS-881袋(100個)8884.751.1285.6579268
オープン
45,920
50,512(税込)
9日以内出荷
返品不可
55747600FUS-901袋(100個)9086.751.1287.6581070
オープン
52,080
57,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
55747609FUS-951袋(100個)9591.651.1292.6585574
オープン
55,160
60,676(税込)
9日以内出荷
返品不可
55747618FUS-1001袋(100個)10096.61.1297.6590077
オープン
55,160
60,676(税込)
9日以内出荷
返品不可
55747627FUS-1051袋(100個)105101.151.32102.25106479
オープン
57,867
63,654(税込)
翌々日出荷
返品不可
55747636FUS-1101袋(100個)110106.11.32107.2111550
オープン
60,574
66,631(税込)
翌々日出荷
返品不可
55747645FUS-1151袋(100個)115111.051.32112.2116620
オープン
63,560
69,916(税込)
9日以内出荷
返品不可
55747661FUS-1201袋(100個)1201161.32117.2121691
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする