曜日別特売

THSスナップリング(アナ

THSスナップリング(アナ - 大阪魂THSスナップリング(アナ - 大阪魂THSスナップリング(アナ - 大阪魂

THS スナップリングの特徴
1.装着が簡単
装着の際、真円形になる様設計されているので過大な力を必要とせず、
少ないタワミで操作が出来る。
2.放射張力が均等
切口対称点の巾と各切欠点の巾が等応力になる様設計されている為、
応力集中点を生せず過大な応力の発生をさけ、放射張力が均等である。
3.ヘタリが少ない
タワミが少なく、等応力になる為結果的にはヘタリが極めて少なく、
着脱の繰返し使用に耐え、セッチング変形は僅少である。
4.低価格
素材の有効利用度が極めて高く(コイリング)省資源が要求される中で、経済的である。
5.作業性が良い
取扱いが柔らかで、操作性が良い。

22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法N(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55748196THR-401袋(10個)401.754240
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55748205THR-421袋(10個)421.754242
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55748221THR-451袋(500個)451.754245
オープン
25,412
27,953(税込)
翌々日出荷
返品不可
55748230THR-471袋(500個)471.754247
オープン
25,734
28,307(税込)
翌々日出荷
返品不可
55748239THR-481袋(8個)481.754248
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55748248THR-501袋(6個)5024.5250
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55748257THR-521袋(6個)5224.5252
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55748266THR-551袋(400個)5524.5255
オープン
29,040
31,944(税込)
翌々日出荷
返品不可
55748275THR-561袋(6個)5624.5256
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55748291THR-581袋(5個)5825258
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55748300THR-601袋(300個)6025260
オープン
24,634
27,097(税込)
翌々日出荷
返品不可
55748309THR-621袋(300個)6225262
オープン
25,076
27,584(税込)
翌々日出荷
返品不可
55748318THR-651袋(300個)652.55.52.565
オープン
35,000
38,500(税込)
翌々日出荷
返品不可
55748327THR-681袋(3個)682.55.52.568
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55748336THR-701袋(300個)702.55.52.570
オープン
37,800
41,580(税込)
翌々日出荷
返品不可
55748345THR-721袋(3個)722.56.52.572
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55748361THR-751袋(200個)752.56.52.575
オープン
29,680
32,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
55748370THR-801袋(200個)802.56.52.580
オープン
31,547
34,702(税込)
9日以内出荷
返品不可
55748379THR-851袋(2個)8537385
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55748388THR-901袋(160個)9037390
オープン
35,692
39,261(税込)
9日以内出荷
返品不可
55748397THR-951袋(120個)9537395
オープン
27,889
30,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
55748406THR-1001袋(45個)100373100
オープン
11,089
12,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする