大阪魂
アナナシ JISドウシン ジク(ハシマ
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法d3(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55750156
20
1袋(500個)
JDS-20
1.2
2
18.7
0.3
オープン
¥
24,949
¥
27,444
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55750165
22
1袋(9個)
JDS-22
1.2
2
20.7
0.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55750181
25
1袋(9個)
JDS-25
1.2
2
23.4
0.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55750190
28
1袋(500個)
JDS-28
1.5
2.8
26.1
0.5
オープン
¥
27,143
¥
29,857
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55750199
30
1袋(500個)
JDS-30
1.5
2.8
28.1
0.5
オープン
¥
29,378
¥
32,316
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55750208
32
1袋(500個)
JDS-32
1.5
2.8
29.8
0.5
オープン
¥
34,209
¥
37,630
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55750217
35
1袋(500個)
JDS-35
1.5
2.8
32.5
0.5
オープン
¥
43,034
¥
47,337
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55750226
40
1袋(500個)
JDS-40
1.75
3.5
37.4
0.7
オープン
¥
43,034
¥
47,337
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55750235
42
1袋(500個)
JDS-42
1.75
3.5
38.9
0.7
オープン
¥
43,034
¥
47,337
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55750251
45
1袋(100個)
JDS-45
1.75
3.5
41.9
0.7
オープン
¥
10,080
¥
11,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55750260
50
1袋(50個)
JDS-50
2
4
46.3
0.7
オープン
¥
5,927
¥
6,520
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55750269
55
1袋(50個)
JDS-55
2
4
51.3
0.7
オープン
¥
8,960
¥
9,856
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55750278
60
1個
JDS-60
2
4
56.3
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55750287
65
1個
JDS-65
2.5
5
61.3
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55750296
70
1個
JDS-70
2.5
5
66
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55750305
75
1個
JDS-75
2.5
5
71
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55750321
80
1個
JDS-80
2.5
5
75.1
0.7
オープン
¥
698
¥
768
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55750330
85
1個
JDS-85
3
6
80.1
0.7
オープン
¥
867
¥
954
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55750339
95
1個
JDS-95
3
6
90.1
0.7
オープン
¥
1,207
¥
1,328
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55750348
100
1袋(50個)
JDS-100
3
6
95.1
0.7
オープン
¥
48,160
¥
52,976
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください