曜日別特売

サラバネR(イワタキカク

サラバネR(イワタキカク - 大阪魂サラバネR(イワタキカク - 大阪魂サラバネR(イワタキカク - 大阪魂
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法t(mm)
比率
内径Di(mm)
寸法Da(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55750795R-111袋(15個)0.20.6(h/t)0.336.211
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55750811R-13.51袋(12個)0.20.8(h/t)0.257.213.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55750820R-16.51袋(1000個)0.251(h/t)0.258.216.5
オープン
47,900
52,690(税込)
翌々日出荷
返品不可
55750829R-211袋(7個)0.351.2(h/t)0.2910.221
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55750838R-251袋(6個)0.351.5(h/t)0.2312.325
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55750847R-301袋(5個)0.51.8(h/t)0.2816.330
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55750856R-351袋(3個)0.52.1(h/t)0.2418.335
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55750865R-421袋(2個)0.62.5(h/t)0.2422.442
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55750881R-501個0.73(h/t)0.2325.450
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする