大阪魂
3カ-W サラバネW(CAP(ケイ JIS
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
外径D(Φmm)
呼び
寸法t(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55750890
M4-2L
1袋(59個)
0.7
7.5
JIS M4-2L
0.45
4.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55750899
M10-2L
1袋(28個)
1.6
16.5
JIS M10-2L
1.1
10.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55750908
M12-2L
1袋(20個)
1.75
19
JIS M12-2L
1.2
13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55750917
M14-2L
1袋(18個)
2
22
JIS M14-2L
1.4
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55750926
M16-2L
1袋(9個)
2.3
25
JIS M16-2L
1.6
17
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55750935
M20-2L
1袋(5個)
2.8
31
JIS M20-2L
2
21
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55750951
M24-2L
1袋(3個)
3.5
37
JIS M24-2L
2.5
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55750960
M30-2L
1袋(2個)
4.3
46
JIS M30-2L
3
31
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください