大阪魂
ニッケルサラバネW(ネジヨウ
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
外径D(Φmm)
呼び
寸法t(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55751206
SDW-M3
1袋(65個)
0.6
7
SDW-M3
0.4
3.15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55751215
SDW-M4
1袋(55個)
0.8
9
SDW-M4
0.5
4.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55751231
SDW-M5
1袋(49個)
1
11
SDW-M5
0.6
5.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55751240
SDW-M8
1袋(27個)
1.5
16
SDW-M8
0.9
8.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55751249
SDW-M10
1袋(17個)
1.95
20
SDW-M10
1.2
10.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55751258
SDW-M12
1袋(11個)
2.3
24
SDW-M12
1.4
12.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55751267
SDW-M14
1袋(6個)
2.7
28
SDW-M14
1.6
14.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55751276
SDW-M16
1袋(4個)
3
31.5
SDW-M16
1.8
16.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください