大阪魂
3カ-W ハツキW(ウチハ
全7種類を絞り込む
外径D(Φmm)
選択してください
4.8
15
17.5
18
29
32
43
呼び
選択してください
3/8
2
8
10
18
20
30
内径d(Φmm)
選択してください
2.2
8.4
9.8
10.5
19
21
31
内容量
選択してください
1袋(6個)
1袋(14個)
1袋(21個)
1袋(81個)
1袋(84個)
1袋(128個)
1袋(416個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
歯数
外径D(Φmm)
呼び
寸法t(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55751285
M2
1袋(416個)
7
4.8
2
0.3
2.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55751301
M8
1袋(128個)
9
15
8
0.8
8.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55751310
M10
1袋(81個)
9
18
10
0.9
10.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55751319
M18
1袋(21個)
12
29
18
1.2
19
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55751328
M20
1袋(14個)
12
32
20
1.4
21
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55751337
M30
1袋(6個)
16
43
30
1.2
31
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55751346
3/8
1袋(84個)
9
17.5
3/8
0.9
9.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください