大阪魂
SUS316LリョウシタツキW
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
外径D(Φmm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55751355
M5
1袋(7個)
15
8
10
0.5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55751371
M6
1袋(7個)
15
9
13
0.5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55751380
M8
1袋(5個)
20
13
16
0.5
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55751389
M10
1袋(5個)
22
14
20
0.8
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55751398
M12
1袋(2個)
27
19
24
0.8
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55751407
M16
1個
32
24
30
1.2
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55751416
M20
1個
36
28
38
1.2
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください