大阪魂
サラバネRT(イワタキカク
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法t(mm)
比率
内径Di(mm)
寸法Da(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55751495
RT-16
1袋(9個)
0.4
0.6
(h/t)0.67
8.2
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55751511
RT-20
1袋(8個)
0.4
0.8
(h/t)0.5
10.2
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55751520
RT-25
1袋(6個)
0.6
1
(h/t)0.6
12.3
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55751529
RT-31
1袋(4個)
0.75
1.2
(h/t)0.63
16.3
31
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55751538
RT-37
1袋(3個)
0.8
1.5
(h/t)0.53
18.3
37
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55751547
RT-45
1袋(2個)
1
1.8
(h/t)0.56
24.4
45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55751556
RT-53
1個
1.2
2.1
(h/t)0.57
28.4
53
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください