曜日別特売

3カ-W サラバネW(ネジヨウ

3カ-W サラバネW(ネジヨウ - 大阪魂3カ-W サラバネW(ネジヨウ - 大阪魂3カ-W サラバネW(ネジヨウ - 大阪魂
全6種類を絞り込む
外径D(Φmm)
呼び
内径d(Φmm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
外径D(Φmm)
呼び
寸法t(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55752561SDW-M61袋(39個)1.213SDW-M60.76.4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55752570SDW-M101袋(15個)1.9520SDW-M101.210.6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55752579SDW-M121袋(10個)2.324SDW-M121.412.6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55752588SDW-M141袋(5個)2.728SDW-M141.614.6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55752597SDW-M161袋(4個)331.5SDW-M161.816.9
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55752606SDW-M201袋(2個)3.638SDW-M202.220.9
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする