曜日別特売

3カ-W サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS

3カ-W サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS - 大阪魂3カ-W サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS - 大阪魂3カ-W サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS - 大阪魂
全6種類を絞り込む
外径D(Φmm)
呼び
内径d(Φmm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
外径D(Φmm)
呼び
寸法t(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55752615M8-1L1袋(20個)1.8517JIS M8-1L1.4(ステンレス:1.5)8.4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55752631M10-1L1袋(12個)2.321JIS M10-1L1.8(ステンレス:2.0)10.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55752640M14-1L1袋(5個)3.1528JIS M14-1L2.515
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55752649M16-1L1袋(3個)3.530JIS M16-1L2.817
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55752658M24-1L1個5.244JIS M24-1L425
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55752667M30-1L1個6.656JIS M30-1L531
オープン
945
1,040(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする