曜日別特売

サラバネM(イワタキカク

サラバネM(イワタキカク - 大阪魂サラバネM(イワタキカク - 大阪魂サラバネM(イワタキカク - 大阪魂
全8種類を絞り込む
寸法t(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法t(mm)
比率
内径Di(mm)
寸法Da(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55753315M-111袋(1000個)0.170.6(h/t)0.283.711
オープン
31,500
34,650(税込)
9日以内出荷
返品不可
55753331M-13.51袋(1000個)0.20.8(h/t)0.254.213.5
オープン
38,707
42,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55753340M-16.51袋(9個)0.21(h/t)0.25.216.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55753349M-211袋(7個)0.31.2(h/t)0.257.221
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55753358M-251袋(5個)0.351.5(h/t)0.238.225
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55753367M-301袋(4個)0.41.8(h/t)0.2210.230
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55753376M-351袋(2個)0.52.1(h/t)0.2412.335
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55753385M-421袋(50個)0.62.5(h/t)0.2414.342
オープン
13,907
15,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする