曜日別特売

3カ-W サラバネW(CAP(ジュウ JIS

3カ-W サラバネW(CAP(ジュウ JIS - 大阪魂3カ-W サラバネW(CAP(ジュウ JIS - 大阪魂3カ-W サラバネW(CAP(ジュウ JIS - 大阪魂
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
外径D(Φmm)
呼び
寸法t(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55753455M4-2H1袋(51個)0.957.5JIS M4-2H0.84.3
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55753471M5-2H1袋(43個)1.29JIS M5-2H15.3
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55753480M14-2H1袋(11個)2.822JIS M14-2H2.215
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55753489M16-2H1袋(6個)3.325JIS M16-2H2.517
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55753498M24-2H1個5.337JIS M24-2H4.525
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする