大阪魂
サラバネMT(イワタキカク
全7種類を絞り込む
寸法t(mm)
選択してください
0.6
0.8
1
1.2
1.5
1.8
2.1
内容量
選択してください
1個
1袋(4個)
1袋(7個)
1袋(10個)
1袋(200個)
1袋(1000個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法t(mm)
比率
内径Di(mm)
寸法Da(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55754277
MT-16
1袋(10個)
0.35
0.6
(h/t)0.58
5.2
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55754286
MT-20
1袋(7個)
0.4
0.8
(h/t)0.5
6.2
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55754295
MT-25
1袋(1000個)
0.5
1
(h/t)0.5
8.2
25
オープン
¥
76,452
¥
84,097
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55754311
MT-31
1袋(4個)
0.65
1.2
(h/t)0.54
10.2
31
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55754320
MT-37
1袋(200個)
0.7
1.5
(h/t)0.47
12.3
37
オープン
¥
28,000
¥
30,800
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55754329
MT-45
1袋(200個)
0.9
1.8
(h/t)0.5
15.3
45
オープン
¥
44,427
¥
48,870
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55754338
MT-53
1個
1
2.1
(h/t)0.48
18.3
53
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください