大阪魂
PBハツキW(ウチハ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
歯数
外径D(Φmm)
呼び
寸法t(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55754460
M2.6
1袋(117個)
7
5.8
2.6
0.3
2.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55754469
M10
1袋(9個)
9
18
10
0.9
10.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55754478
M12
1袋(7個)
10
21
12
1
12.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55754487
M16
1袋(4個)
12
26
16
1.2
16.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください