曜日別特売

フッソゴム SUSパッキングW

フッソゴム SUSパッキングW - 大阪魂フッソゴム SUSパッキングW - 大阪魂フッソゴム SUSパッキングW - 大阪魂フッソゴム SUSパッキングW - 大阪魂フッソゴム SUSパッキングW - 大阪魂フッソゴム SUSパッキングW - 大阪魂
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法e(mm)
寸法C(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55754539PM-164.72624.37.2
オープン
1,185
1,304(税込)
翌々日出荷
返品不可
55754548SM-103.6151.54.15.2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55754557SM-124.6211.556.2
オープン
943
1,037(税込)
翌々日出荷
返品不可
55754566SM-144.6211.556.1
オープン
1,014
1,115(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする