大阪魂
3カ-W サラバネW(CAP(ケイ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
外径D(Φmm)
呼び
寸法t(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55754706
CDW-M14-L
1袋(9個)
1.95
21
CDW-M14-L
1.4
14.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55754715
CDW-M16-L
1袋(6個)
2.25
24
CDW-M16-L
1.6
16.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55754731
CDW-M20-L
1袋(3個)
2.8
30
CDW-M20-L
2
20.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください