大阪魂
3カ-W サラバネW(CAP(ジュウ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
外径D(Φmm)
呼び
寸法t(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55754740
CDW-M14-H
1袋(7個)
2.5
21
CDW-M14-H
2
14.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55754749
CDW-M18-H
1袋(300個)
3.15
27
CDW-M18-H
2.6
18.9
オープン
¥
57,680
¥
63,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55754758
CDW-M20-H
1個
3.55
30
CDW-M20-H
2.8
20.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください