曜日別特売

3カ-W サラバネW(ネジヨウ(ジュ JIS

3カ-W サラバネW(ネジヨウ(ジュ JIS - 大阪魂3カ-W サラバネW(ネジヨウ(ジュ JIS - 大阪魂3カ-W サラバネW(ネジヨウ(ジュ JIS - 大阪魂
材質S50C~S70C、SUP10硬さ40~48HRC又は392~484HV
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法d(mm)
呼び
寸法t(mm)
寸法H'(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55754767M8-1H1袋(18個)2.1517JIS M8-1H1.81.95
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55754776M10-1H1袋(11個)2.6521JIS M10-1H2.22.4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55754785M16-1H1袋(3個)4.130JIS M16-1H3.53.7
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする