大阪魂
3カ-W ツメツキW
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径D(Φmm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55754801
M6
1袋(7個)
18
7
0.5
3
6.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55754810
M8
1袋(6個)
22
8.5
0.5
3
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55754819
M16
1袋(5個)
38
16
1.2
5
17
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください