大阪魂
BK NBR SUSパッキングW
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法e(mm)
寸法C(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55754828
PM-4
1袋(100個)
2.3
7
0.5
2.1
2.8
オープン
¥
10,640
¥
11,704
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55754837
PM-5
1袋(3個)
2.6
8
0.8
2.5
3.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55754846
PM-8
1袋(2個)
2.9
13.3
1
3.2
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください