大阪魂
SUS リョウシタツキW
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
外径D(Φmm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55755178
M45
75
65
78
1.5
30
オープン
¥
3,185
¥
3,504
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55755187
M56
90
80
94
2
36
オープン
¥
15,094
¥
16,603
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください