大阪魂
SUS316リョウシタツキW
寸法t(mm)
0.8
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
外径D(Φmm)
寸法B(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55755196
M10
1袋(4個)
22
14
20
9
10.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55755205
M14
1個
30
21
26
10
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください