大阪魂
フッソゴム SUS316パッキングW
寸法e(mm)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法C(mm)
寸法I(mm)
単重(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55755239
SM-10
3.6
15
4.1
5.2
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55755248
SM-12
4.6
21
5
6.2
6.8
オープン
¥
907
¥
998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください