3カ-B サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS

3カ-B サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS - 大阪魂3カ-B サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS - 大阪魂3カ-B サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS - 大阪魂
全13種類を絞り込む
外径D(Φmm)
呼び
内径d(Φmm)
内容量
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
外径D(Φmm)
呼び
寸法t(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55759859M3-1L1袋(58個)0.757JIS M3-1L0.53.2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55759877M8-1L1袋(1500個)1.8517JIS M8-1L1.4(ステンレス:1.5)8.4
オープン
36,303
39,933(税込)
9日以内出荷
返品不可
55759886M10-1L1袋(1000個)2.321JIS M10-1L1.8(ステンレス:2.0)10.5
オープン
40,098
44,108(税込)
9日以内出荷
返品不可
55759895M12-1L1袋(500個)2.724JIS M12-1L2.2(ステンレス:2.0)13
オープン
38,600
42,460(税込)
9日以内出荷
返品不可
55759911M14-1L1袋(400個)3.1528JIS M14-1L2.515
オープン
40,694
44,763(税込)
9日以内出荷
返品不可
55759920M16-1L1袋(300個)3.530JIS M16-1L2.817
オープン
38,080
41,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
55759929M18-1L1袋(200個)3.934JIS M18-1L319
オープン
42,934
47,227(税込)
9日以内出荷
返品不可
55759938M20-1L1袋(150個)4.437JIS M20-1L3.521
オープン
38,920
42,812(税込)
9日以内出荷
返品不可
55759947M22-1L1袋(150個)4.739JIS M22-1L3.523
オープン
41,580
45,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
55759956M24-1L1袋(100個)5.244JIS M24-1L425
オープン
43,400
47,740(税込)
9日以内出荷
返品不可
55759965M27-1L1袋(70個)5.950JIS M27-1L4.528
オープン
41,292
45,421(税込)
9日以内出荷
返品不可
55759981M30-1L1袋(40個)6.656JIS M30-1L531
オープン
34,423
37,865(税込)
9日以内出荷
返品不可
55759868M5-1L1袋(10000個)1.110JIS M5-1L0.85.3
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする