大阪魂
BC サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
外径D(Φmm)
呼び
寸法t(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55760410
M10-1L
1袋(9個)
2.3
21
JIS M10-1L
1.8(ステンレス:2.0)
10.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55760401
M4-1L
1袋(10000個)
0.95
9
JIS M4-1L
0.7(SUS:0.8)
4.3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください