シリコンSUSパッキングW

シリコンSUSパッキングW - 大阪魂シリコンSUSパッキングW - 大阪魂シリコンSUSパッキングW - 大阪魂
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法e(mm)
寸法C(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55760480SM-21袋(100個)1.54.20.31.41.8
オープン
44,614
49,075(税込)
9日以内出荷
返品不可
55760489SM-161個4.92625.27
オープン
980
1,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする