SUS329J4LリョウシタツキW

SUS329J4LリョウシタツキW - 大阪魂SUS329J4LリョウシタツキW - 大阪魂SUS329J4LリョウシタツキW - 大阪魂
寸法L(mm)32寸法d(mm)30寸法L1(mm)24寸法t(mm)1.2寸法B(mm)12ねじの呼びM16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55760638M16
オープン
9,827
10,810(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする