大阪魂
SUSサラバネW(CAP(ケイ JIS
寸法H(mm)
2.3
外径D(Φmm)
25
呼び
JIS M16-2L
寸法t(mm)
1.6
内径d(Φmm)
17
寸法H'(mm)
1.9
試験荷重(kN)
32.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55760656
M16-2L
オープン
¥
6,158
¥
6,774
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください