曜日別特売

ニッケルハツキW(ソトハ

ニッケルハツキW(ソトハ - 大阪魂ニッケルハツキW(ソトハ - 大阪魂ニッケルハツキW(ソトハ - 大阪魂
歯数7外径D(Φmm)4.8呼び2寸法t(mm)0.3内径d(Φmm)2.2内容量1袋(268個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55760726M2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする