大阪魂
ユニクロ カタシタツキW
寸法L(mm)
20
寸法d(mm)
22
寸法t(mm)
0.5
寸法B(mm)
7
ねじの呼び
M8
内容量
1袋(9個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55760751
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください