曜日別特売

パーカーMDSサラバネ

パーカーMDSサラバネ - 大阪魂パーカーMDSサラバネ - 大阪魂パーカーMDSサラバネ - 大阪魂

MDS 皿ばね
平和発條株式会社オリジナル規格
皿ばねの内径寸法を基準に標準化した皿ばねで、内径は3mmから125mmまで34サイズ
更に各サイズは荷重と外径により4種類ありますので、合計136サイズの皿ばねを
標準化しております。
MDS 皿ばねの種類
種類番号1 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)1.0
種類番号2 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)0.5
種類番号3 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)1.0
種類番号4 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)0.5
MDS 皿ばねの材質、硬度
材質 S60C~S70C、SK85、SUP10
硬さ 42~48 HRC
MDS 皿ばねの表面処理、防錆処理
MDS20以下
表面処理 バレル研磨、防錆処理 黒染
MDS22以上
表面処理 ※ショットピーニング、防錆処理 防錆油
※MDS22-1、MDS22-3はバレル研磨となります。

寸法H(mm)1寸法d(mm)45呼び22-2寸法t(mm)2.5比率h/t:0.40引張応力(MPa)σ=0.50h:821、σ=0.75h:1306、σ=h:1840荷重(N)たわみ25%:2890.0、たわみ50%:5540.0、たわみ75%:8040.0、たわみ100%(密着):10500.0寸法Ho(mm)3.5内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5576076922-2
オープン
16,520
18,172(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする