曜日別特売

3カ-B サラバネW(ネジヨウ

3カ-B サラバネW(ネジヨウ - 大阪魂3カ-B サラバネW(ネジヨウ - 大阪魂3カ-B サラバネW(ネジヨウ - 大阪魂
寸法H(mm)1.5外径D(Φmm)16呼びSDW-M8寸法t(mm)0.9内径d(Φmm)8.4試験荷重(kN)7.45内容量1袋(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55761390SDW-M8
オープン
82,798
91,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする