大阪魂
BK SUSサラバネW(CAP(ケイ JIS
寸法H(mm)
0.95
外径D(Φmm)
10.5
呼び
JIS M6-2L
寸法t(mm)
0.6
内径d(Φmm)
6.4
寸法H'(mm)
0.8
試験荷重(kN)
4.12
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55761408
M6-2L
オープン
¥
25,378
¥
27,916
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください