大阪魂
ダクロ サラバネW(CAP(ジュウ JIS
寸法H(mm)
2.5
外径D(Φmm)
19
呼び
JIS M12-2H
寸法t(mm)
2
内径d(Φmm)
13
寸法H'(mm)
2.15
試験荷重(kN)
34.3
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55761451
M12-2H
オープン
¥
37,532
¥
41,285
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください