大阪魂
SUS316L ウスヒラリベット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55781891
2X5
1袋(119個)
5
2
2
0.7
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55781900
3X6
1袋(67個)
6
3
3
1
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55781909
4X5
1袋(37個)
5
4
4
1.3
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55781918
6X8
1袋(10個)
8
6
6
2
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください