曜日別特売

3カ-W アウプリベット(トラスアウプリベット(トラス

3カ-W アウプリベット(トラスアウプリベット(トラス - 大阪魂3カ-W アウプリベット(トラスアウプリベット(トラス - 大阪魂3カ-W アウプリベット(トラスアウプリベット(トラス - 大阪魂

アウプリベット
頭部形状:ナベ、トラス
特長
1.操作が簡単で確実です。
2.ハンマーで芯ピンを打つだけです。他のリベットのように特殊工具が必要ありません。
3.作業時間は穴あけを含めて一本あたり3~4秒でできます。
4.ネジと違い、振動によってリベットが脱落するおそれがありません。
5.足が四ッ割りの為、かしめにバラツキがありません。
6.当て盤のできない箇所や狭い場所に最適です。
7.芯ピンを抜き去ればリベットの取り外しが可能で、資源リサイクルのための解体作業が容易に行えます。(ストレートピンの場合)
主要用途
航空機・自動車・船舶・鉄道車両・通信機・建造物・板金各種・スチール家具・コンテナ・門扉・フェンス・窓格子

寸法H(mm)12寸法t(mm)12.0~13.0寸法F(mm)2取付穴径(Φmm)5.1寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)5×15内容量1袋(18個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
557823385X15
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする