大阪魂
シルバー ビスコン(+)サラ
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55783397
5X50X45
1袋(13個)
5×50
50
3.5
5.3
4.3~4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55783406
5X60X45
1袋(12個)
5×60
60
3.5
5.3
4.3~4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55783415
5X70X45
1袋(9個)
5×70
70
3.5
5.3
4.3~4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55783431
6X60X45
1袋(9個)
6×60
60
4
6.3
5.3~5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55783440
6X70X45
1袋(7個)
6×70
70
4
6.3
5.3~5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55783449
6X75X45
1袋(7個)
6×75
75
4
6.3
5.3~5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55783458
6X90X45
1袋(5個)
6×90
90
4
6.3
5.3~5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55783467
6X100X45
1袋(3個)
6×100
100
4
6.3
5.3~5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55783476
6X120X50
1袋(3個)
6×120
120
4
6.3
5.3~5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55783485
4X20
1袋(65個)
4×20
20
2.2
4.2
3.4~3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55783501
4X25
1袋(60個)
4×25
25
2.2
4.2
3.4~3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55783510
4X32
1袋(50個)
4×32
32
2.2
4.2
3.4~3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55783519
4X38
1袋(30個)
4×38
38
2.2
4.2
3.4~3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55783528
4X45
1袋(25個)
4×45
45
2.2
4.2
3.4~3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55783537
5X25
1袋(21個)
5×25
25
3.5
5.3
4.3~4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55783546
5X35
1袋(19個)
5×35
35
3.5
5.3
4.3~4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55783555
5X45
1袋(14個)
5×45
45
3.5
5.3
4.3~4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください