大阪魂
ユニクロ ヤマヒロ ラッパ
寸法H(mm)
4.5
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法S(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55786127
K0 3.0X20 D7
1袋(148個)
3.0×20
20
7
全ねじ
1.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55786136
K0-22 3.0X22 D7
1袋(144個)
3.0×22
22
7
全ねじ
1.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55786145
K1 3.5X22 D8
1袋(143個)
3.5×22
22
8
全ねじ
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55786161
S25 3.5X25 D8
1袋(108個)
3.5×25
25
8
全ねじ
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55786170
S28 3.5X28 D8
1袋(96個)
3.5×28
28
8
全ねじ
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55786179
S32 3.5X32 D8
1袋(88個)
3.5×32
32
8
全ねじ
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55786188
S38 3.5X38 D8
1袋(72個)
3.5×38
38
8
全ねじ
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55786197
S41 3.5X41 D8
1袋(65個)
3.5×41
41
8
全ねじ
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55786206
S51 3.5X51 D8
1袋(53個)
3.5×51
51
8
45
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55786215
S57 3.5X57 D8
1袋(46個)
3.5×57
57
8
45
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55786231
S65 3.8X65 D8
1袋(36個)
3.8×65
65
8
45
1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55786240
S75 4.2X75 D8.5
1袋(26個)
4.2×75
75
8.5
45
1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください