大阪魂
3カ-ユニ ヤマヒロ コース モドトラス
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55791307
4.8X18
1袋(57個)
4.8×18
18
3
4.8
全ねじ
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55791316
4.8X25
1袋(50個)
4.8×25
25
3
4.8
全ねじ
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55791325
4.8X32
1袋(40個)
4.8×32
32
3
4.8
全ねじ
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55791341
4.8X38
1袋(32個)
4.8×38
38
3
4.8
全ねじ
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55791350
4.8X45
1袋(28個)
4.8×45
45
3
4.8
全ねじ
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55791359
4.8X60X45
1袋(17個)
4.8×60
60
3
4.8
45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55791368
5.5X100X65
1袋(7個)
5.5×100
100
3.3
5.5
65
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください