SUS410 LIVE コーススレッド

SUS410 LIVE コーススレッド - 大阪魂SUS410 LIVE コーススレッド - 大阪魂SUS410 LIVE コーススレッド - 大阪魂

建築造作用
コーススレッドラッパ
特長
引抜き強度は釘の5倍以上で安心と安全の提供
高いねじ山でピッチが粗いため釘施工の問題点を全て解消
施工上の注意点
ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。
施行条件に適した、ねじをご使用ください。
保護めがね・防じんマスクをご着用ください。
ビット・ソケットは、定期的に交換してください。

十字穴番号2番寸法d(mm)8.3先端形状とがり先ねじピッチp(mm)2.54ねじ山粗め
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L2(mm)
サイズ(d×L1)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
557914473.8X251袋(75個)203.8×25
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
557914563.8X281袋(68個)233.8×28
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
557914653.8X321袋(61個)273.8×32
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
557914813.8X381袋(55個)333.8×38
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
557914903.8X411袋(50個)363.8×41
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
557914993.8X451袋(45個)403.8×45
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
557915083.8X511袋(550個)463.8×51
オープン
6,305
6,936(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする