大阪魂
クロメート バンノーネジ(Y)トクヨウ
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法S(mm)
ねじ径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55792348
3.8X32
1袋(12000個)
3.8×32
32
8
19
3.8
オープン
¥
51,520
¥
56,672
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55792357
3.8X38
1袋(9600個)
3.8×38
38
8
21
3.8
オープン
¥
49,280
¥
54,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55792366
3.8X42
1袋(9000個)
3.8×42
42
8
21
3.8
オープン
¥
51,240
¥
56,364
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55792375
3.8X45
1袋(7200個)
3.8×45
45
8
21
3.8
オープン
¥
50,400
¥
55,440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55792391
3.8X50
1袋(6000個)
3.8×50
50
8
31
3.8
オープン
¥
52,640
¥
57,904
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55792400
4.2X65
1袋(4200個)
4.2×65
65
8.2
37
4.2
オープン
¥
52,920
¥
58,212
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55792409
4.5X75
1袋(3600個)
4.5×75
75
8.3
37
4.5
オープン
¥
52,754
¥
58,029
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55792418
4.5X90
1袋(2100個)
4.5×90
90
8.3
47
4.5
オープン
¥
50,569
¥
55,626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください