九飛勢螺
シルバー ピアスコンサラ(パック)
全22種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
25
32
35
38
45
60
70
75
90
100
110
120
150
内容量
選択してください
1袋(30個)
1袋(40個)
1袋(50個)
1袋(70個)
1袋(80個)
1袋(100個)
1袋(200個)
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
ねじの種類
寸法D(Φmm)
寸法dk(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55792856
4X25
1袋(200個)
4×25
25
全ねじ
4.3
7
オープン
¥
1,232
¥
1,355
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55792865
4X32
1袋(200個)
4×32
32
全ねじ
4.3
7
オープン
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55792881
4X38
1袋(100個)
4×38
38
全ねじ
4.3
7
オープン
¥
860
¥
946
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55792890
4X45
1袋(100個)
4×45
45
全ねじ
4.3
7
オープン
¥
1,045
¥
1,150
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55792899
4X60
1袋(70個)
4×60
60
半ねじ
4.3
7
オープン
¥
1,254
¥
1,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55792908
4X75
1袋(70個)
4×75
75
半ねじ
4.3
7
オープン
¥
1,403
¥
1,543
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55792917
5X25
1袋(100個)
5×25
25
全ねじ
5.4
9
オープン
¥
1,027
¥
1,130
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55792926
5X35
1袋(100個)
5×35
35
全ねじ
5.4
9
オープン
¥
1,220
¥
1,342
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55792935
5X45
1袋(80個)
5×45
45
全ねじ
5.4
9
オープン
¥
1,154
¥
1,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55792951
5X60
1袋(50個)
5×60
60
半ねじ
5.4
9
オープン
¥
994
¥
1,093
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55792960
5X75
1袋(50個)
5×75
75
半ねじ
5.4
9
オープン
¥
1,345
¥
1,480
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55792969
5X90
1袋(50個)
5×90
90
半ねじ
5.4
9
オープン
¥
1,740
¥
1,914
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55792978
6X35
1袋(80個)
6×35
35
全ねじ
6.4
12
オープン
¥
1,660
¥
1,826
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55792987
6X45
1袋(50個)
6×45
45
全ねじ
6.4
12
オープン
¥
1,265
¥
1,392
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55792996
6X60
1袋(40個)
6×60
60
半ねじ
6.4
12
オープン
¥
1,376
¥
1,514
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55793005
6X70
1袋(30個)
6×70
70
半ねじ
6.4
12
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55793021
6X75
1袋(30個)
6×75
75
半ねじ
6.4
12
オープン
¥
1,196
¥
1,316
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55793030
6X90
1袋(30個)
6×90
90
半ねじ
6.4
12
オープン
¥
1,385
¥
1,524
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55793039
6X100
1袋(30個)
6×100
100
半ねじ
6.4
12
オープン
¥
1,849
¥
2,034
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55793048
6X110
1袋(30個)
6×110
110
半ねじ
6.4
12
オープン
¥
2,036
¥
2,240
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55793057
6X120
1袋(30個)
6×120
120
半ねじ
6.4
12
オープン
¥
2,556
¥
2,812
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55793066
6X150
1袋(30個)
6×150
150
半ねじ
6.4
12
オープン
¥
3,360
¥
3,696
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧